CENTURY Pumpemotorer


filtre
kulelager: Ball , Kroppsdia.: 6.4 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Driftssyklus: Kontinuerlig , Høyde: 6 7 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 grader F , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Vertikal , Motor Sub Application: Pump , NEMA Design: none , Skaftmateriale: Rustfritt stål
StilModellMotorakseldesignFrameRammematerialeMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdeFasePris (eks. mva)
A
B586
-L56HCZValset stålAuto3450112 7 / 16 "19 941 NOK
B
H155
-56JStålnone3450/2850211 1 / 8 "35 943 NOK
C
H513
--------7 695 NOK
D
R1102ES
--------6 705 NOK
E
H282
--------6 037 NOK
F
H740
--------13 138 NOK
G
H609ES
Tastet56C-none3450112 1 / 2 "311 154 NOK
H
H446
gjenget56JStålnone3450/2850211 7 / 8 "36 053 NOK
I
H734
gjenget56JStålnone3450112 7 / 8 "312 987 NOK
J
H506
gjenget56JStålnone3450/2850211 7 / 8 "37 256 NOK
K
H733
gjenget56JStålnone3450/2850212 7 / 8 "311 395 NOK
L
H607
gjenget56JStålnone3450/2850212 3 / 8 "39 577 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?