CENTURY B817 Bassengpumpemotor 3 Hk 3450 Rpm 208-230vac | AE6AUB 5PE15

CENTURY B817 bassengpumpemotor 3 hk 3450 rpm 208-230vac

På lager
Vare: AE6AUB Modell: B817Kryssreferanse: 5PE15

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng- og spa-pumpemotor
Omgivelsestemp. Område50 grader C
LagreneDobbelt forseglet ball
EffektivitetsgruppeHøy
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart
FlensematerialeAluminum
Frame56C
Forsterker med full belastning15.0-13.6
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonPumps
MotorsubapplikasjonBasseng- og spa-pumper
Motor TypePSC
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
ShaftTastet
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
AksematerialeAISI 1215 stål
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.3025
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseOmgivelsestemp. OmrådeLagreneMotordesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris
CENTURY USN1202 Bassengmotor 2 Hk 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace34508 627 NOK
CENTURY USN1152 Bassengmotor 1-1/2 Hk 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVC 16U395 USN1152B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace34507 784 NOK
CENTURY SN1202 Pool Pumpe Motor 2 Hk 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace345010 127 NOK
CENTURY SN1152 Bassengmotor 1-1/2 Hk 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34508 867 NOK
CENTURY SN1102 Bassengmotor 1 Hk 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34507 942 NOK
CENTURY SN1072 Bassengmotor 3/4 Hk 3450 Rpm 115/208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 grader CBallKondensator-startAutoKondensator-startFace34507 469 NOK
CENTURY USN1302 Bassengpumpemotor 3 Hk 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 grader CBallPermanent delt kondensatorAutoPSCFace345013 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY B817 bassengpumpemotor 3 hk 3450 rpm 208-230vac
11 627 NOK / enhet