Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY 1014B28H01 Monteringsring - Pakke med 2 | AC3WLP 2X456

CENTURY 1014B28H01 Monteringsring - Pakke med 2

På lager
Vare: AC3WLP Modell: 1014B28H01Kryssreferanse: 2X456
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
236NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor monteringsring
For NEMA Frame48 og 56
Inne i Dia.1-9 / 16 "
Utenfor Dia.2-1 / 2 "
ErstatterMonteringsringer på ringmonterte motorer
Tykkelse3 / 8 "
typenSpenstig gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8503009520
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY 1014B28H01 Monteringsring - Pakke med 2
236NOK /pakke