Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.591.0175 Taper Pin, #9 X 1-3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NYA 41LL74

FABORY U39000.591.0175 Taper Pin, #9 X 1-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8NYA Modell: U39000.591.0175Kryssreferanse: 41LL74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

431NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.590 til 0.592 "
Lengde1 3 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#9 x 1 3/4
Liten endedia.#9
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3258
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.591.0175 Taper Pin, #9 X 1-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK
431NOK /pakke