CELLTREAT 229385 Rulleflaske 2000ml Vent - Pakke med 12 | AC7DDC 38C761

CELLTREAT 229385 Rulleflaske 2000 ml ventil - pakke med 12 stk

På lager
Vare: AC7DDC Modell: 229385Kryssreferanse: 38C761

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRulleflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body Materialpolystyren
Kapasitet2,000mL
LukkingsfargeGrønn
Lukkematerialepolypropylen
Dybde116.5mm
Diameter116.5mm
Graduation Range100 til 2000 ml
Graduering Underavdelinger50ml
Høyde276mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse48mm
FormSylindriske
Bredde116.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Vevskultur behandlet, ventilert

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkematerialeGraduation RangeHøydePris
CELLTREAT 229382 Rulleflaske 1000ml - Pakke med 24 | AC7DCZ 38C758 2293821,000mLpolyetylen100 til 1000 ml176mm2 842 NOK
CELLTREAT 229383 Rulleflaske 1000 ml Vent - Pakke med 24 | AC7DDA 38C759 2293831,000mLpolypropylen100 til 1000 ml176mm3 294 NOK
CELLTREAT 229384 Rulleflaske 2000ml - Pakke med 12 | AC7DDB 38C760 2293842,000mLpolyetylen100 til 2000 ml276mm1 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLTREAT 229385 Rulleflaske 2000 ml ventil - pakke med 12 stk
1 698 NOK / enhet