Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI MOMENTPRODUKTER 600T-I Momentnøkkel Z 120 til 600 fot Lb | AC7BTU 38A289

CDI TORQUE PRODUCTS 600T-I momentnøkkel Z 120 til 600 fot Lb

På lager
Vare: AC7BTU Modell: 600T-IKryssreferanse: 38A289
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
11 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbar momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av indikert verdi, indireksjon av momentindikator, fra 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
KjørestørrelseZ (63/64 ")
HandleSklisikker putehåndtak
MaterialeMetal
Total lengde55 "
Primære skalaøkningerForhåndsinnstilt kunde
Primær skala120 til 600 fot lb.
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkningerForhåndsinnstilt kunde
Sekundær skala162 til 814 Nm
StilleEngelsk eller metrisk
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk, føl impuls

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)5.8
Skipets lengde (cm)83
Skipets bredde (cm)7.7
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePrimær skalaPris
CDI MOMENTNØYTER 5T-I Momentnøkkel J 10 til 50 tommer Lb | AC7BTV 38A291 5T-IJ (27/64 ")6.5 "10 til 50 tommer. Lb.3 167 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 100T-I momentnøkkel Y 30 til 150 fot Lb | AC7BTW 38A293 100T-IY (9/16 ")19.5 "30 til 150 fot lb.3 443 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 10T-I Momentnøkkel J 50 til 250 tommer Lb | AC7BUD 38A303 10T-IJ (27/64 ")10 "50 til 250 tommer. Lb.2 277 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 50T-I Momentnøkkel J 15 til 75 fot Lb | AC7BUE 38A305 50T-IJ (27/64 ")11 "15 til 75 fot lb.2 431 NOK
CDI TORQUE PRODUCTS 300T-I Momentnøkkel x 100 til 300 fot Lb | AC7BUG 38A308 300T-IX (47/64 ")27.75 "100 til 300 fot lb.6 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 600T-I momentnøkkel Z 120 til 600 fot Lb
11 705 NOK / enhet