Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K2 KOMMERSIELL HARDWARE QDB183626S4DBSLC Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBP 2WJH1

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB183626S4DBSLC Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome

På lager
Vare: AC3VBP Modell: QDB183626S4DBSLCKryssreferanse: 2WJH1
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
1 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeadbolt Mindre sylinder
Bakside2.75 "
SylinderDobbelt SFIC
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-5 / 8 "til 2"
Dimensjon foran1-1/8" x 2-1/4"
Klasse1
TastingTastet annerledes
Keyway TypeBeste F
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeTungt arbeid
Strike Dim.2.75 "
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSylinderFor dørtykkelseKlassePris
K2 KOMMERSIELL HARDWARE QDB181626S4DBSLCQS Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBK 2WJG6 QDB181626S4DBSLCQSEnkelt SFIC1-5 / 8 "til 2"11 077 NOK
K2 KOMMERSIELL HARDWARE QDB281626S4DBSLC Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBL 2WJG7 QDB281626S4DBSLCEnkelt SFIC1-3/8" to 1-3/4"2427NOK
K2 KOMMERSIELL HARDWARE QDB283626S4DBSLC Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBQ 2WJH2 QDB283626S4DBSLCDobbelt SFIC1-3/8" to 1-3/4"2845NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB183626S4DBSLC Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome
1 734 NOK / enhet