Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER PR38-000 Trykkavlastningsventil 3/8 tomme 0 til 20 psi | AH6XCR 36JN37

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 Trykkavlastningsventil 3/8 tomme 0 til 20 psi

På lager
Vare: AH6XCR Modell: PR38-000Kryssref: 36JN37

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil
(M) NPT-innløp3/8
Body MaterialMessing
Flytekapasitet5
FunksjonTrykkavlastning
Hex11/16
Lengde1.75 "
Maks. Temp.250
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 20
Forsegl materialeMessing
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Poppet : Rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 Trykkavlastningsventil 3/8 tomme 0 til 20 psi
242NOK / enhet