Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HJULKOBLING CDP-G-12 stiv platehjul 1000 Lb. | AG6WUD 49H867

CASTER CONNECTION CDP-G-12 stiv platehjul 1000 Lb.

På lager
Vare: AG6WUD Modell: CDP-G-12Kryssreferanse: 49H867
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
683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer87 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-3 / 8 "x 3"
Lastevurdering1000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde7.5 "
Plate Caster KjernematerialeAluminium
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.38 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. CDP-G-3
HjullagerPresisjonsball
Hjulfargeoransje
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.14
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8302200000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris
HJULKOBLING CDP-G-7 stiv platehjul 650 Lb. | AG6WTY 49H862 CDP-G-7300 til 999 lb.650 lb.5.625 "Mfr. Nr. CDP-G-14"681NOK
HJULKOBLING CDP-G-9 stiv platehjul 750 Lb. | AG6WUA 49H864 CDP-G-9300 til 999 lb.750 lb.6.5 "Mfr. Nr. CDP-G-25"839NOK
HJULKOBLING CDP-G-15 stiv platehjul 1200 Lb. | AG6WUG 49H870 CDP-G-151000 til 2999 lb.1200 lb.9.5 "Mfr. Nr. CDP-G-48"1 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-12 stiv platehjul 1000 Lb.
683NOK / enhet