KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 1 tomme 2 til 30 tommer Hg | AD2LHW 3RAE8

CASH VALVE D-51 Vakuumregulator 1 tommer 2 til 30 tommer Hg

På lager
Vare: AD2LHW Modell: D-51Kryssreferanse: 3RAE8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumtrykkregulator
Body MaterialBronse
Høyde9.25 "
Innløpsstørrelse1"
Lengde5.875 "
Maks. Press30 tommer. Hg
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak1"
Trykkjusteringsområde2 til 30 tommer. Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.877
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 1/2 tomme 2 til 30 tommer Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 til 30 tommer. Hg8 664 NOK
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 1-1/4 tommer 2 til 30 tommer Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2 til 30 tommer. Hg24 729 NOK
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 3/4 tommer 2 til 30 tommer Hg | AD2LHZ 3RAF2 D-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2 til 30 tommer. Hg22 043 NOK
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator, 1-1/2 i NPTF, 8 til 30 tommer Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8 til 30 tommer. Hg32 981 NOK
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 2 tommer 8 til 30 tommer Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8 til 30 tommer. Hg32 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE D-51 Vakuumregulator 1 tommer 2 til 30 tommer Hg
24 964 NOK / enhet