Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 3/4 tommer 2 til 30 tommer Hg | AD2LHZ 3RAF2

CASH VALVE D-51 Vakuumregulator 3/4 tommer 2 til 30 tommer Hg

På lager
Vare: AD2LHZ Modell: D-51Kryssreferanse: 3RAF2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
22 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumtrykkregulator
Body MaterialBronse
Høyde6.375 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde2.875 "
Maks. Press30 tommer. Hg
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde2 til 30 tommer. Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4895
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 1 tomme 2 til 30 tommer Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2 til 30 tommer. Hg19 270 NOK
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 1/2 tomme 2 til 30 tommer Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 til 30 tommer. Hg8 097 NOK
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 1-1/4 tommer 2 til 30 tommer Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2 til 30 tommer. Hg19 570 NOK
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator, 1-1/2 i NPTF, 8 til 30 tommer Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8 til 30 tommer. Hg25 707 NOK
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 2 tommer 8 til 30 tommer Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8 til 30 tommer. Hg26 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE D-51 Vakuumregulator 3/4 tommer 2 til 30 tommer Hg
22 043 NOK / enhet