Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME HG110D Termostatisk blandeventil 3/4 230 psi 2-5/32 H | AF6ZDJ 20RH66

CASH ACME HG110D termostatisk blandeventil 3/4" 230 psi 2-5/32" H

På lager
Vare: AF6ZDJ Modell: HG110DKryssref: 20RH66
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
1 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk blandeventil
Body MaterialBronse
SamsvarASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 og NSF 62
Maks. Press230 psi
Total høyde2.156 "
Samlet bredde5.625 "
Temp. Område85 grader til 130 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)5.49
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)14.3
HS kode8481400000

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarTilkoblingsstørrelsePris
CASH ACME HG110D Termostatisk blandeventil 1/2 "230 psi 2-5 / 32" H | AF6ZDH 20RH65 HG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 og NSF 611 / 2 "1 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME HG110D termostatisk blandeventil 3/4" 230 psi 2-5/32" H
1 672 NOK / enhet