BRADLEY Hold åpent ventil 1 tommer


Bradley stay open-ventiler er ideelle for å kontrollere høytrykksvæsken for bruk i rørsystemer, industrielle prosesser og væskedistribusjonssystemer.

filtre
StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A
S27-278
Hold deg åpen ventil1 "Dia.1 398 NOK
B
S30-059
Hold åpent ventil m / spak1 "Dia., For Drench Showers2 335 NOK

Egenskaper

  • Bradley stay open-ventiler er konstruert av forkrommet messing for holdbarhet, korrosjonsbestandighet og lang levetid.
  • De har en hunnkobling som muliggjør enkel installasjon og tilkobling med kompatible beslag eller rør, noe som sikrer en sikker og lekkasjefri tilkobling, og fremmer effektiv væskekontroll.
  • Disse kuleventilene fungerer ved å bruke en perforert kule inne i ventilhuset for presis kontroll og jevn drift av væskestrømmen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er vannutgangstemperaturområdet til Bradleys ventiler som holder åpent?

32 til 90 grader F.

Hva er det maksimale innløpstrykket til disse holdeventilene?

De tåler et maksimalt innløpstrykk på 150 psi.

Kan Bradley forbli åpne ventiler ettermonteres på eksisterende øyeskylle- og dusjenheter?

Ja, de kan ettermonteres på eksisterende øyeskylle- og dusjenheter, noe som gir en oppgradering for å øke sikkerheten og funksjonaliteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?