Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S30-059 Kuleventil med spak, 1 tommers NPT, messing, forkromet | AA9TZX 1FBF6

BRADLEY S30-059 Kuleventil med spak, 1 tomme NPT, messing, forkrommet

På lager
Vare: AA9TZX Modell: S30-059Kryssreferanse: 1FBF6
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
2 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHold åpent ventil m / spak
typen1 "Dia., For Drench Showers

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481803025
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Bradley S30-59 kuleventil (med spak) brukes til å kontrollere væskestrømmen i merkets gjennomvåte dusjer. Den består av en svingbar ball med et hull i midten.

Egenskaper:

  • Bradley S30-59 kuleventil har en forkrommet messingkonstruksjon for å motstå den korrosive naturen til vannet.
  • Denne forbli åpne ventilen kan romme 1-tommers brede NPT-tilkoblinger.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Krever denne kuleventilen regelmessig vedlikehold?

A. Bradley S30-59 kuleventil krever minimalt vedlikehold på grunn av sin enkle design og pålitelige tetningsmekanisme. Brukere må imidlertid inspisere og smøre ventilen med jevne mellomrom, spesielt i applikasjoner der ventilen er utsatt for tøffe forhold eller når det er fare for opphopning av rusk.

Q. Hva er forskjellen mellom en kuleventil og en spjeldventil?

A. En kuleventil kan ha flere porter enn to, mens en sommerfuglventil bare kan ha to porter.

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
BRADLEY S27-278 Kuleventil, 1 tommers NPT, forkromet | AA9TZY 1FBF7 S27-278Hold deg åpen ventil1 "Dia.1 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S30-059 Kuleventil med spak, 1 tomme NPT, messing, forkrommet
2 335 NOK / enhet