Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME EB-45U Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer. | AG6UNQ 48J237

CASH ACME EB-45U vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer.

På lager
Vare: AG6UNQ Modell: EB-45UKryssref: 48J237

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeSingle Union FNPT
Høyde5"
Lengde4.156 "
MaterialeBronse
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger45 psi
Trykkjusteringsområde10 til 70 psi
silNei
VentiltypeHøy kapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
CASH ACME EB-45U Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AD6QYA 48J236 EB-45U4"1 / 2 "978NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME EB-45U vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer.
1 075 NOK / enhet