Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME EB-45U Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AD6QYA 48J236

CASH ACME EB-45U Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme

På lager
Vare: AD6QYA Modell: EB-45UKryssref: 48J236
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeSingle Union FNPT
Høyde5"
Lengde4"
MaterialeBronse
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger45 psi
Trykkjusteringsområde10 til 70 psi
silNei
VentiltypeHøy kapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
CASH ACME EB-45U Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer. | AG6UNQ 48J237 EB-45U4.156 "3 / 4 "1 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME EB-45U Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme
978NOK / enhet