Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME 24832 termostatisk blandeventil 3/4 tommer 200 psi | AF6ZDM 20RH69

CASH ACME 24832 Termostatisk blandeventil 3/4 tommer 200 Psi

På lager
Vare: AF6ZDM Modell: 24832Kryssref: 20RH69

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk blandeventil
Body MaterialDZR Messing
SamsvarASSE 1017, ASSE 1070 og CSA B125.3
Maks. Press200 psi
Total høyde2"
Samlet bredde9.375 "
Temp. Område85 grader til 130 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.737
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)23.8
HS kode8481400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME 24832 Termostatisk blandeventil 3/4 tommer 200 Psi
2 024 NOK / enhet