CAROL CR5.30.10 Kabel Cat5e Riser Grå 1000 fot | AB6GBG 21EN33

CAROL CR5.30.10 Kabel Cat5e Riser Grå 1000 fot

På lager
Vare: AB6GBG Modell: CR5.30.10Kryssreferanse: 21EN33

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kabellengde1000ft.
Kategoritype5E
Dirigentstørrelse24AWG
Frekvens100 MHz
JakkefargeGrå
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde1000ft.
Lav temp. Vurdering (grad C)0 For installasjon, -10 for drift
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utenfor Dia.0.2 "
PakketypeTrekk Pac
emballasjePull-Pac (R) II
Trekkekraft25 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
standardANSI / TIA / EIA 568 B.2, ICEA S-90-661, UL & c (UL) Type CMR (UL 1666) for ikke-plenum, UL 444, RoHS-kompatibel direktiv 2002/95 / EC, Tredjepartsbekreftet for Garantert ytelse
UL-typerriser
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7525
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakkefargeJakke materialeLengdeemballasjePris
CAROL CR5.30.07 Kabel Cat 5e 24 AWG 1000 fot Blå | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07BlåPVC1000ft.Pull-Pac (R) II2 535 NOK
CAROL CR5.30.07 Kabel Cat 5e 24 AWG 100 fot Blå | AF9ZYV 30YJ27 CR5.30.07BlåPVC100ft.Pull-Pac (R)1 610 NOK
CAROL CR5.30.10 Cable Cat 5e 24 AWG 100 fot Grå | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10GråPVC100ft.Pull-Pac (R)1 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL CR5.30.10 Kabel Cat5e Riser Grå 1000 fot
2 158 NOK / enhet