CAROL C5785.41.02 Koaksialkabel Rg6/u 18awg 1000ft hvit | AF2UFE 6XWT7

CAROL C5785.41.02 Koaksialkabel Rg6/u 18awg 1000ft Hvit

På lager
Vare: AF2UFE Modell: C5785.41.02Kryssreferanse: 6XWT7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG6 / U, Quad Shield
kapasitans16.2 pF / Ft
FARGEHvit
Dirigentstørrelse18AWG
impedans75 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.292 "
skjerming(2) 100% Flexfoil, 60% og 40% aluminiumsfletter
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.7025
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGEDirigentstørrelseJakke materialeJakke TypeNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C1156.41.01 Koaksialkabel 26awg 1000 fot | AB6LWW 21Y693 C1156.41.01RG 174 / USvart26AWGPVCPremium PVC-forbindelse0.103 "88% kobberflettet5 334 NOK
CAROL C1178A.21.01 Koaksialkabel 20awg 1000 fot | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / USvart20AWGPVCPremium PVC-forbindelse0.195 "95% kobberflettet8 211 NOK
CAROL C3529.41.02 Koaksialkabel 14awg 1000 fot | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / UHvit14AWGPVCPolyvinylidenfluorid0.372 "(2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) 40% Aluminiumsfletter41 192 NOK
CAROL C5039.41.01 Koaksialkabel 14awg 1000 fot | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / USvart14AWGpolyetylenPremium PVC-forbindelse0.395 "100% Flexfoil (R) limt + 60% aluminiumsflett10 778 NOK
CAROL C5780.41.01 Koaksialkabel 20awg 1000 fot | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / USvart20AWGPVCPremium PVC-forbindelse0.234 "100% Flexfoil (R) limt + 40% aluminiumsflett3 093 NOK
CAROL C8001.41.07 Koaksialkabel 20awg 1000 fot | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Twinaxial kablerMørkeblå20AWGPVCPremium PVC-forbindelse0.242 "100% Flexfoil (R) + 57% Tinned Copper Braid11 439 NOK
CAROL C8029.41.01 Koaksialkabel Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Svart18 og 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "100% folie, 95% fortinnet kobberflette11 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C5785.41.02 Koaksialkabel Rg6/u 18awg 1000ft Hvit
4 031 NOK / enhet