Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL C1156.41.01 Koaksialkabel 26awg 1000 fot | AB6LWW 21Y693

CAROL C1156.41.01 koaksialkabel 26awg 1000 fot

På lager
Vare: AB6LWW Modell: C1156.41.01Kryssref: 21Y693
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
5 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG 174 / U
kapasitans30.80 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse26AWG
impedans50 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePremium PVC-forbindelse
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.103 "
skjerming88% kobberflettet
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.573
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGEDirigentstørrelseJakke materialeJakke TypeNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C1178A.21.01 Koaksialkabel 20awg 1000 fot | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / USvart20AWGPVCPremium PVC-forbindelse0.195 "95% kobberflettet8 211 NOK
CAROL C3529.41.02 Koaksialkabel 14awg 1000 fot | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / UHvit14AWGPVCPolyvinylidenfluorid0.372 "(2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) 40% Aluminiumsfletter41 192 NOK
CAROL C5039.41.01 Koaksialkabel 14awg 1000 fot | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / USvart14AWGpolyetylenPremium PVC-forbindelse0.395 "100% Flexfoil (R) limt + 60% aluminiumsflett10 778 NOK
CAROL C5780.41.01 Koaksialkabel 20awg 1000 fot | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / USvart20AWGPVCPremium PVC-forbindelse0.234 "100% Flexfoil (R) limt + 40% aluminiumsflett3 093 NOK
CAROL C8001.41.07 Koaksialkabel 20awg 1000 fot | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Twinaxial kablerMørkeblå20AWGPVCPremium PVC-forbindelse0.242 "100% Flexfoil (R) + 57% Tinned Copper Braid11 439 NOK
CAROL C8029.41.01 Koaksialkabel Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Svart18 og 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "100% folie, 95% fortinnet kobberflette11 667 NOK
CAROL C3528.41.02 Koaksialkabel Rg11 1000 C3528.41.02RG11 / UNaturlig14AWGPVCPVC0.351 "100% Flexfoil, 60% Aluminiumsflett52 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1156.41.01 koaksialkabel 26awg 1000 fot
5 334 NOK / enhet