CAROL C1704.38.07 Ledningshøyttaler 16 Awg Blå | AA8YJQ 1ATD9

CAROL C1704.38.07 Ledningshøyttaler 16 Awg Blå

På lager
Vare: AA8YJQ Modell: C1704.38.07Kryssreferanse: 1ATD9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetalltråd
KabeltypeHøyttaler
FARGEBlå
Dirigentfargekodetabellnummer4
Dirigentstørrelse16AWG
LedertypeStrandet
IsolasjonPVC
JakkefargeBlå
Jakke materialePVC
Lengde500ft.
NEC-artikkel725 Type CL3
Nominell utenfor dia.0.198 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spole / spolelengde (ft.)500
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
Vertikal brettflammetestUL 70,000 XNUMX BTU Vertikal brettflammetest
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1704.38.07 Ledningshøyttaler 16 Awg Blå
3 926 NOK / enhet