CAROL C0435A.41.10 Skuffekabel Pltc 18/2 300v 1000ft Grå | AE7MRZ 5ZJL9

CAROL C0435A.41.10 Tray Cable Pltc 18/2 300v 1000ft Grå

På lager
Vare: AE7MRZ Modell: C0435A.41.10Kryssreferanse: 5ZJL9

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffkabel
KabeltypeStrøm begrenset
kapasitans31.5
FARGEGrå
Dirigentfargekodetabellnummer2
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeStrandet
MaterialeN / A
IsolasjonPVC
IsolasjonsmaterialePVC
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel725 PLTC
Nominell utenfor dia.0.226 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetuskjermet
skjermingnone
Skjermende materialenone
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding16/30
Temp. Område-4 til 221 F.
Vertikal brettflammetestUL 70,000 XNUMX BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.0375
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblingskode (ikke relevant)

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledereKabeltypeFARGESkjermet / uskjermetskjermingSpole / spolelengde (ft.)strandingTemp. OmrådePris
CAROL C0454A.38.10 Kabelkommunikasjon 18/2 Grå 500 C0454A.38.102Elektronisk flerleder, Flexfoil aluminium / polyesterskjermet, kraftbegrenset, skuff-Skjermet-50016/30-20 til 1053 596 NOK
CAROL C0456A.38.10 Kabelkommunikasjon 500 C0456A.38.102Elektronisk flerleder, Flexfoil aluminium / polyesterskjermet, kraftbegrenset, skuffGråSkjermet-50019/0.0117-20 til 1055 162 NOK
CAROL C0450A.41.10 Skuffekabel Strømbegrenset 22/2 1000 C0450A.41.102StrømbegrensetGråSkjermet100% fleksibel10007/30-4 til 221 F.5 201 NOK
CAROL C0451A.41.10 Skuffekabel Strømbegrenset 22/3 1000 C0451A.41.103StrømbegrensetGrå, svart, rød, hvit ledningSkjermet100% fleksibel10007/30-4 til 221 F.6 398 NOK
CAROL C0452A.41.10 Skuffekabel Strømbegrenset 20/2 1000 C0452A.41.102StrømbegrensetGråSkjermet100% fleksibel10007/28-4 til 221 F.6 628 NOK
CAROL C0453A.41.10 Skuffekabel Strømbegrenset 20/3 1000 C0453A.41.103StrømbegrensetGråSkjermet100% fleksibel10007/28-4 til 221 F.8 166 NOK
CAROL C0454A.41.10 Skuffekabel Strømbegrenset 18/2 1000 C0454A.41.102StrømbegrensetGråSkjermet100% fleksibel100016/30-4 til 221 F.9 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C0435A.41.10 Tray Cable Pltc 18/2 300v 1000ft Grå
7 204 NOK / enhet