CAROL 09005.35.01 Portable Cord Soow 10/5 Awg 250 Feet 20a | AE3VPV 5GEE4

CAROL 09005.35.01 Bærbar ledning Soow 10/5 Awg 250 fot 20a

På lager
Vare: AE3VPV Modell: 09005.35.01Kryssref.: 5GEE4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeEPDM Gummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker20
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.77 "
Antall ledere5
Spolelengde250ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeLedermaterialeJakkefargeTrådfargeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Pris
CAROL 09405.35.01 Bærbar ledning Soow 14/5 Awg 250 føtter 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje14AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi120.645 "11 021 NOK
CAROL 09205.35.01 Bærbar ledning Soow 12/5 Awg 250 føtter 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje12AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi160.715 "17 424 NOK
CAROL 02765.82.01 Bærbar ledning Soow 16/3 Awg 100 Feet 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn16AWGEPDM Gummi130.39 "1 545 NOK
CAROL 02762.82.01 Bærbar ledning Soow 14/3 Awg 100 føtter 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn14AWGEPDM Gummi180.535 "2 539 NOK
CAROL 02725.82.01 Bærbar ledning Soow 12/3 Awg 100 Feet 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn12AWGEPDM Gummi250.595 "3 568 NOK
CAROL 02635.35T.05 Bærbar ledning Soow 16/3 Awg 250 føtter 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 grader til 221 grader FFortinnet kobberGulSvart, hvit, grønn / gul16AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi130.395 "5 090 NOK
CAROL 02636.15T.05 Bærbar ledning Soow 16/4 Awg 250 Feet 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 grader til 221 grader FFortinnet kobberGulSvart, hvit, rød, grønn / gul16AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi100.425 "12 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 09005.35.01 Bærbar ledning Soow 10/5 Awg 250 fot 20a
16 850 NOK / enhet