CALDWELL MCL - 3/4 kum ermet løfter Cap1500lb. | AE4XVE 5NVU7

CALDWELL MCL - 3/4 mannhullshylseløfterhette1500lb.

På lager
Vare: AE4XVE Modell: MCL - 3/4Kryssref: 5NVU7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannhull ermeløfter
Kausjonsåpningshøyde3-7 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde2-3 / 8 "
Takhøyde36.625 "
Lastekapasitet1500 lb.
Materiale over kausjonsåpningen3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8431491090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Klemmeområde (0 til 2-7 / 8 ")
    • Åpningsdiameter for kumramme (13 til 30 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
CALDWELL MCL - 1/2 kum ermet løfter Cap 1000lb. | AE4XVD 5NVU6 MCL - 1/21000 lb.13 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL MCL - 3/4 mannhullshylseløfterhette1500lb.
23 000 NOK / enhet