CALDWELL DLT-1-20 Die Lifting Tong Cap2000 Lbs. | AE6JTK 5TDK7

CALDWELL DLT-1-20 Die Lifting Tong Cap2000 Lbs.

På lager
Vare: AE6JTK Modell: DLT-1-20Kryssreferanse: 5TDK7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Lifting Tong
Kausjonsåpningshøyde4"
Kausjonsåpningsbredde4"
Kapasitet2000 lb.
Gaffelhøyde1"
Gaffelbredde8"
Takhøyde29 "
Materiale over kausjonsåpningen5 / 8 "
Samlet bredde29.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5225
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Die Height (7 ")
    • Maks. Die bredde (20 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffelhøydeGaffelbreddeTakhøydeSamlet breddePris
CALDWELL DLT-1-1/4-28 Die Lifting Tong Cap2500 Lbs. | AE6JTL 5TDK8 DLT-1-1 / 4-282500 lb.1.25 "8"39 "40.25 "29 822 NOK
CALDWELL DLT-1-1/2-38 Die Lifting Tong Cap3000 Lbs. | AE6JTM 5TDK9 DLT-1-1 / 2-383000 lb.1.5 "10 "47.5 "51.75 "32 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL DLT-1-20 Die Lifting Tong Cap2000 Lbs.
21 549 NOK / enhet