CALDWELL CPL-6 Utjevning av betongrørløfter 12000 pund. | AE4XUG 5NVR6

CALDWELL CPL-6 Utjevning av betongrørløfter 12000 XNUMX pund.

Vare: AE4XUG Modell: CPL-6Kryssreferanse: 5NVR6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

109 598 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-krok nivelleringsrørløfter
Kausjon tyngdepunkt24 "til 48"
Kausjonsåpningshøyde7"
Kausjonsåpningsbredde4"
Kausjonsbredde1-1 / 4 "
Kapasitet12,000 lb.
Takhøyde39.25 "
Materiale over kausjonsåpningen2"
Samlet bredde14 "
Halshøyde8-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 405
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Løftearmlengde (54-1 / 2 ")
    • Min. Innvendig diameter på røret (12")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydePris
CALDWELL CPL-1.5 Utjevning av betongrørløfter 3000 pund. | AE4XUD 5NVR3 CPL-1.53000 lb.33.875 "57 076 NOK
RFQ
CALDWELL CPL-3 Utjevning av betongrørløfter 6000 pund. | AE4XUE 5NVR4 CPL-36000 lb.35.625 "83 320 NOK
RFQ
CALDWELL CPL-4.5 Utjevning av betongrørløfter 9000 pund. | AE4XUF 5NVR5 CPL-4.59000 lb.37-5 / 16 "103 084 NOK
RFQ
CALDWELL CPL-9 Utjevning av betongrørløfter 18000 pund. | AE4XUH 5NVR7 CPL-918,000 lb.41.625 "176 134 NOK
RFQ
CALDWELL CPL-15 Utjevning av betongrørløfter 30000 pund. | AE4XUJ 5NVR8 CPL-1530,000 lb.48.125 "216 217 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL CPL-6 Utjevning av betongrørløfter 12000 XNUMX pund.
109 598 NOK / enhet