CALDWELL 90ACL - 2 Lastløfter Justerbar 2t L43 | AE6JEB 5TAE5

CALDWELL 90ACL - 2 Lastløfter Justerbar 2t L43

På lager
Vare: AE6JEB Modell: 90ACL - 2Kryssreferanse: 5TAE5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar palleløfter
Kausjon tyngdepunkt12 "til 21"
Kausjonsåpningshøyde5"
Kausjonsåpningsbredde3"
Kapasitet4000 lb.
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde43 "
Gaffelbredde4"
Takhøyde(ved min hals) 54-7 / 8 "til 60-11 / 16" (i midten av halsen) 66-5 / 8 "til 72-7 / 16" (ved maks. hals) 78-3 / 8 " til 84-3 / 16 "
Materiale over kausjonsåpningen7 / 8 "
Samlet bredde36 "
Halshøyde40-11 / 16 "min, 52-11 / 16" midt, 64-3 / 16 "maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 253.35
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelavstand (9-1 / 2 "til 28")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 90ACL - 2 Lastløfter Justerbar 2t L43
87 388 NOK / enhet