CALDWELL 90-3-54 Palleløfter Standard fastgaffel 3t L54 | AE6JEA 5TAE4

CALDWELL 90-3-54 Palleløfter Standard Fast Gaffel 3t L54

På lager
Vare: AE6JEA Modell: 90-3-54Kryssreferanse: 5TAE4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleløfter
Kausjon tyngdepunkt27 "
Kausjonsåpningshøyde7"
Kausjonsåpningsbredde6-1 / 8 "
Kapasitet6000 lb.
Gaffelhøyde2.5 "
Gaffellengde54 "
Gaffelbredde4.5 "
Takhøyde61.5 "
Materiale over kausjonsåpningen1-1 / 2 "
Samlet bredde30 "
Halshøyde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 457.65
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelavstand (21 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffelhøydeGaffellengdeGaffelbreddeTakhøydeSamlet breddePris
CALDWELL 90-1-36 Palleløfter Standard fast gaffel 1t L36 | AE6JDR 5TAD6 90-1-362000 lb.2"36 "2"57.5 "25 "52 210 NOK
CALDWELL 90-1-42 Palleløfter Standard fast gaffel 1t L42 | AE6JDT 5TAD7 90-1-422000 lb.2"42 "2"57.5 "25 "54 812 NOK
CALDWELL 90-1-48 palleløfter Standard fastgaffel 1t L48 | AE6JDU 5TAD8 90-1-482000 lb.2"48 "2"58.5 "25 "56 720 NOK
CALDWELL 90-2-36 Palleløfter Standard fast gaffel 2t L36 | AE6JDV 5TAD9 90-2-364000 lb.2"36 "3"59.5 "25 "61 924 NOK
CALDWELL 90-2-42 Palleløfter Standard fast gaffel 2t L42 | AE6JDW 5TAE0 90-2-424000 lb.2"42 "4"59.5 "25 "67 010 NOK
CALDWELL 90-2-48 Palleløfter Standard fast gaffel 2t L48 | AE6JDX 5TAE1 90-2-484000 lb.2"48 "4"59.5 "25 "71 985 NOK
CALDWELL 90-3-42 Palleløfter Standard fast gaffel 3t L42 | AE6JDY 5TAE2 90-3-426000 lb.2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "85 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 90-3-54 Palleløfter Standard Fast Gaffel 3t L54
107 023 NOK / enhet