CALDWELL 90-1-48 palleløfter Standard fastgaffel 1t L48 | AE6JDU 5TAD8

CALDWELL 90-1-48 Palleløfter Standard Fast Gaffel 1t L48

På lager
Vare: AE6JDU Modell: 90-1-48Kryssref: 5TAD8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleløfter
Kausjon tyngdepunkt24 "
Kausjonsåpningshøyde5"
Kausjonsåpningsbredde6"
Kapasitet2000 lb.
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde2"
Takhøyde58.5 "
Materiale over kausjonsåpningen1"
Samlet bredde25 "
Halshøyde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 188.55
Skipets høyde (cm)168.91
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelavstand (21 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffelhøydeGaffellengdeGaffelbreddeTakhøydeSamlet breddePris
CALDWELL 90-1-36 Palleløfter Standard fast gaffel 1t L36 | AE6JDR 5TAD6 90-1-362000 lb.2"36 "2"57.5 "25 "52 210 NOK
CALDWELL 90-1-42 Palleløfter Standard fast gaffel 1t L42 | AE6JDT 5TAD7 90-1-422000 lb.2"42 "2"57.5 "25 "54 812 NOK
CALDWELL 90-2-36 Palleløfter Standard fast gaffel 2t L36 | AE6JDV 5TAD9 90-2-364000 lb.2"36 "3"59.5 "25 "61 924 NOK
CALDWELL 90-2-42 Palleløfter Standard fast gaffel 2t L42 | AE6JDW 5TAE0 90-2-424000 lb.2"42 "4"59.5 "25 "67 010 NOK
CALDWELL 90-2-48 Palleløfter Standard fast gaffel 2t L48 | AE6JDX 5TAE1 90-2-484000 lb.2"48 "4"59.5 "25 "71 985 NOK
CALDWELL 90-3-42 Palleløfter Standard fast gaffel 3t L42 | AE6JDY 5TAE2 90-3-426000 lb.2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "85 341 NOK
CALDWELL 90-3-48 Palleløfter Standard fast gaffel 3t L48 | AE6JDZ 5TAE3 90-3-486000 lb.2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "100 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 90-1-48 Palleløfter Standard Fast Gaffel 1t L48
56 720 NOK / enhet