Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S60700FCS0-kontakt Rett 3/4 tommers intern isolasjon | AH6XUH 36LK35

CALBRITE S60700FCS0-kontakt Rett 3/4 tommers intern isolasjon

På lager
Vare: AH6XUH Modell: S60700FCS0Kryssref: 36LK35

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
Rørstørrelse3 / 4 "
IsolertJa
IsolasjonstypeIntern
Materiale316 rustfritt stål
NPT-størrelse3 / 4 "
UnderkategoriRette kontakter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
CALBRITE S60500FCS0-kontakt Rett 1/2 tomme intern isolasjon | AH6XUG 36LK34 S60500FCS01 / 2 "1 301 NOK
CALBRITE S61000FCS0-kontakt Rett 1 tommers intern isolasjon | AH6XUJ 36LK36 S61000FCS01"1 983 NOK
CALBRITE S61200FCS0-kontakt Rett 1-1/4 tommers intern isolasjon | AH6XUK 36LK37 S61200FCS01.25 "3 160 NOK
CALBRITE S61500FCS0-kontakt Rett 1-1/2 tommers intern isolasjon | AH6XUL 36LK38 S61500FCS01.5 "3 947 NOK
CALBRITE S62000FCS0-kontakt Rett 2-tommers intern isolasjon | AH6XUM 36LK39 S62000FCS02"4 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S60700FCS0-kontakt Rett 3/4 tommers intern isolasjon
1 496 NOK / enhet