Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SS-5-4A-AP blysikring, 4A, 250VAC

På lager
Vare: BD2DQH Modell: SS-5-4A-AP

Få tak i det Mai 20, mandag
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilLedede sikringer
Karakter4A
Sikringsstørrelse / gruppeSubmini
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
Høyde4.3mm
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering40A
Lengde8.5 "
Mfr. SerieSS-5
emballasjeAmmunisjonspakke
ProdukttypeSikring på kretskortmontering
OppsigelsestypeRadial
typenSpesialsikringer
Spenning (AC)250 VAC
Bredde7.85mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98

Produktdetaljer:

    • SS-5-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringstypeAvbryt vurderingSakemballasjeMotstandPris
BUSSMANN SS-5-5A-BK Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montering, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC | BC7XCG SS-5-5A-BK5ATidsforsinkelse / langsom slag50AGjennom hullsikringBulk7.35 milli-ohm21NOK
BUSSMANN SS-5-500MA-AP Blysikring, 500mA, 250VAC | BC8EPN SS-5-500MA-AP500mATidsforsinkelse / langsom slag35AsikringerAmmunisjonspakke-11NOK
BUSSMANN SS-5-800MA-BK Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 800mA | BC8GFL SS-5-800MA-BK800mATidsforsinkelse / langsom slag35AGjennom hullsikringBulk118 milli-ohm21NOK
BUSSMANN SS-5-1A-AP Blysikring, 1A, 250VAC | BC8HCX SS-5-1A-AP1ATidsforsinkelse / langsom slag35AsikringerAmmunisjonspakke-11NOK
BUSSMANN SS-5-2A-BK Blysikring, 2A, 250VAC | BC8NND SS-5-2A-BK2ATidsforsinkelse / langsom slag35AsikringerBulk31.15 mOhm21NOK
BUSSMANN SS-5-630MA-BK PCB-montert sikring, sakte, 630mA, 250VAC, 200 Pack | BC8VTP SS-5-630MA-BK630mASakte slag35ASikring på kretskortmonteringBulk140 MOhms21NOK
BUSSMANN SS-5-2.5A-AP Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 2.5A | BC8XLW SS-5-2.5A-AP2.5ATidsforsinkelse / langsom slag35AGjennom hullsikringAmmunisjonspakke-11NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SS-5-4A-AP blysikring, 4A, 250VAC
11NOK / enhet