Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG COPC0150CP Kobberrørsstangklemme Størrelse 1 1/2 In | AB3FDN 1RVF6

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0150CP Kobberrørsstangklemme Størrelse 1 1/2 In

På lager
Vare: AB3FDN Modell: COPC0150CPKryssreferanse: 1RVF6
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrut Pipe Clamp
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste600 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Stangstørrelse1.625 "
Trådstørrelse1.625
typenKobberrør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: One Piece Break Apart Design

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG COPC0050CP Kobberrørsstangklemme Størrelse 1/2 In | AB3FDJ 1RVF2 COPC0050CP400 lb.1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "77NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG COPC0075CP Copper Tubing Strut Clamp Størrelse 3/4 In | AB3FDK 1RVF3 COPC0075CP400 lb.3 / 4 "7 / 8 "7 / 8 "77NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG COPC0100CP Kobberrørsstangklemme Størrelse 1 In | AB3FDL 1RVF4 COPC0100CP600 lb.1"1.125 "1.125 "67NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG COPC0125CP Copper Tubing Strut Clamp Størrelse 1 1/4 In | AB3FDM 1RVF5 COPC0125CP600 lb.1-1 / 4 "1.375 "1.37595NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG COPC0200CP Kobberrørsstangklemme Størrelse 2 In | AB3FDP 1RVF7 COPC0200CP800 lb.2"2.125 "2.125139NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG COPC0250CP Copper Tubing Strut Clamp Størrelse 2 1/2 In | AB3FDQ 1RVF8 COPC0250CP800 lb.2-1 / 2 "2.625 "2.625152NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG COPC0300CP Kobberrørsstangklemme størrelse 3 tommer | AB3FDR 1RVF9 COPC0300CP800 lb.3"3.125 "3.125137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0150CP Kobberrørsstangklemme Størrelse 1 1/2 In
103NOK / enhet