CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0200PL U Bolt Med Muttere 2 Tommer 1090 Lb Maks belastning | AA9FKN 1CWJ2

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-bolt med muttere 2 tommer 1090 Lb maks. belastning

Vare: AA9FKN Modell: 150M0200PLKryssreferanse: 1CWJ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU -bolt med muttere
Lengde4-13/16
MaterialeSvart smidig jern
Maks. Laste1090 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2"
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0050PL U Bolt Med Muttere 1/2 Inch 435 Lb Maks belastning | AA9FKH 1CWH6 150M0050PL3.5 "435 lb.1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "3NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0075PL U Bolt Med Muttere 3/4 Inch 435 Lb Maks belastning | AA9FKJ 1CWH7 150M0075PL3-9/16435 lb.3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "4NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0150PL U Bolt Med Muttere 1 1/2 Inch 1090 Lb Max Load | AA9FKM 1CWJ1 150M0150PL4-5/161090 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "8NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0300PL U Bolt Med Muttere 3 Tommer 2020 Lb Maks belastning | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5/162020 lb.3"1 / 2 "1 / 2 "6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-bolt med muttere 2 tommer 1090 Lb maks. belastning