Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0075PL U Bolt Med Muttere 3/4 Inch 435 Lb Maks belastning | AA9FKJ 1CWH7

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL U-bolt med muttere 3/4 tomme 435 Lb Maks belastning

På lager
Vare: AA9FKJ Modell: 150M0075PLKryssreferanse: 1CWH7
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
4NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU -bolt med muttere
Lengde3-9/16
MaterialeSvart smidig jern
Maks. Laste435 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Stangstørrelse1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0050PL U Bolt Med Muttere 1/2 Inch 435 Lb Maks belastning | AA9FKH 1CWH6 150M0050PL3.5 "435 lb.1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "3NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0150PL U Bolt Med Muttere 1 1/2 Inch 1090 Lb Max Load | AA9FKM 1CWJ1 150M0150PL4-5/161090 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "8NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0200PL U Bolt Med Muttere 2 Tommer 1090 Lb Maks belastning | AA9FKN 1CWJ2 150M0200PL4-13/161090 lb.2"3 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
CADDY INDUSTRIAL SALG 150M0300PL U Bolt Med Muttere 3 Tommer 2020 Lb Maks belastning | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5/162020 lb.3"1 / 2 "1 / 2 "6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL U-bolt med muttere 3/4 tomme 435 Lb Maks belastning
4NOK / enhet