CS JOHNSON 119316-2 Kabel 3/16 I 1 x 19 250 Fot 1400 Lb. | AG3NFQ 33NV25

CS JOHNSON 119316-2 Kabel 3/16 In 1 x 19 250 Fot 1400 Lb.

Vare: AG3NFQ Modell: 119316-2Kryssref.: 33NV25

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse3 / 16 "
Belegningsmaterialenone
Lengde250ft.
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 16 "
Spolebredde12 "
Strandtype1 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.54
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7312108500

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
CS JOHNSON 119316-5 Kabel 3/16 Tommer 1 x 19500 Fot 1400 Lb. | AG3NFR 33NV26 119316-5500ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CS JOHNSON 119316-2 Kabel 3/16 In 1 x 19 250 Fot 1400 Lb.