CS JOHNSON 119316-5 Cable 3/16 Inch 1 x 19500 Feet 1400 Lb. | AG3NFR 33NV26

CS JOHNSON 119316-5 Kabel 3/16 Tommer 1 x 19500 Fot 1400 Lb.

Vare: AG3NFR Modell: 119316-5Kryssref.: 33NV26

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse3 / 16 "
Belegningsmaterialenone
Lengde500ft.
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 16 "
Spolebredde12 "
Strandtype1 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.19
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode7312108500

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
CS JOHNSON 119316-2 Cable 3/16 In 1 x 19 250 Feet 1400 Lb. | AG3NFQ 33NV25 119316-2250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CS JOHNSON 119316-5 Kabel 3/16 Tommer 1 x 19500 Fot 1400 Lb.