Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES QT-XWHO-RY-NA Multigassdetektor 3 Gass -4 til 122f Lcd | AE7QNP 5ZYY4

BW TECHNOLOGIES QT-XWHO-R-Y-NA Multigassdetektor 3 Gass -4 til 122f Lcd

På lager
Vare: AE7QNP Modell: QT-XWHO-RY-NAKryssreferanse: 5ZYY4

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-gassdetektor, 3 gass
AlarminnstillingO2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, LEL 10 eller 20% (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC2 år.
BatteritypeLithium Polymer
Dybde1.875 "
OppdagerOksygen, Hydrogensulfid, Nedre eksplosjonsgrense
ViseLCD
Gass TypeLEL, O2, H2S
Høyde5.125 "
BoligfargeGul
Driftstemp. Område-20 til 50 grader C (-4 til 122 grader F)
SensorområdeO2 0 til 30%, H2S 0 til 200 ppm, LEL 0 til 100%
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerGass TypeSensorområdePris
BW TECHNOLOGIES QT-XWOM-RY-NA Multigassdetektor 3 Gass -4 til 122f Lcd | AE7QNQ 5ZYY5 QT-XWOM-RY-NAOksygen, karbonmonoksid, nedre eksplosjonsgrenseLEL, O2, COO2 0 til 30%, CO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm, LEL 0 til 100%15 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWHO-R-Y-NA Multigassdetektor 3 Gass -4 til 122f Lcd
15 119 NOK / enhet