Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPERS PRODUKTER P11C Sikkerhetsnål, Lavkarbonklasse, 2-1/4 Inch Pin Dia. | CG6MDC 426T89

BUYERS PRODUCTS P11C Sikkerhetsnål, Low Carbon Grade, 2-1/4 tommers Pin Dia.

På lager
Vare: CG6MDC Modell: P11CKryssref: 426T89
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin Finishsink
Finishsink
KlasseLavkarbon
Total lengde3 13 / 16 "
Pin Dia.2 1 / 4 "
PinnetypeStandard plikt uten spole
Brukbar lengde1 13 / 16 "
WireDia.2.25 "
TrådformSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
OpprinnelseslandIndia

Produktvarianter

ProduktModellFestemaskin FinishFinishKlasseTotal lengdePin Dia.Brukbar lengdeWireDia.Pris
KJØPERPRODUKTER 66045 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 3/16 Tommers Pin Dia. | CG6MCC 426V21 66045Sink belagtSink belagtC1010 og C10201 13 / 16 "3 / 16 "1 5 / 8 "0.187 "11NOK
KJØPERPRODUKTER 66050 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 1/4 tomme Pin Dia. | CG6MCD 426V10 66050Sink belagtSink belagtC1010 og C10202"1 / 4 "1 13 / 16 "0.25 "11NOK
KJØPERPRODUKTER 66051 Sikkerhetsnål, C1010 og C1020 Grade, 1/4 tomme Pin Dia. | CG6MCE 426V34 66051Sink belagtSink belagtC1010 og C10202"1 / 4 "1 13 / 16 "0.25 "35NOK
KJØPERPRODUKTER 66053 Sikkerhetsnål, C1010 og C1020 klasse, 5/16 tommers stift Dia. | CG6MCF 426V11 66053Sink belagtSink belagtC1010 og C10202 25 / 32 "5 / 16 "2 19 / 32 "0.312 "11NOK
KJØPERPRODUKTER 66054 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 5/16 Tommers Pin Dia. | CG6MCG 426V32 66054Sink belagtSink belagtC1010 og C10202 25 / 32 "5 / 16 "2 19 / 32 "0.312 "35NOK
KJØPERPRODUKTER 66055 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 5/16 Tommers Pin Dia. | CG6MCH 426V20 66055Sink belagtSink belagtC1010 og C10202 25 / 32 "5 / 16 "2 19 / 32 "0.375 "20NOK
KJØPERPRODUKTER 66056 Sikkerhetsnål, C1010 og C1020 klasse, 3/8 tommers stift Dia. | CG6MCJ 426V26 66056Sink belagtSink belagtC1010 og C10201 5 / 8 "3 / 8 "1 17 / 32 "0.375 "12NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS P11C Sikkerhetsnål, Low Carbon Grade, 2-1/4 tommers Pin Dia.
30NOK / enhet