Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPERPRODUKTER 66055 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 5/16 Tommers Pin Dia. | CG6MCH 426V20

BUYERS PRODUCTS 66055 Sikkerhetsnål, C1010 og C1020 Grade, 5/16 tomme Pin Dia.

På lager
Vare: CG6MCH Modell: 66055Kryssreferanse: 426V20
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseC1010 og C1020
Total lengde2 25 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
PinnetypeStandard plikt uten spole
Brukbar lengde2 19 / 32 "
WireDia.0.375 "
TrådformSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFestemaskin FinishFinishKlasseTotal lengdePin Dia.Brukbar lengdeWireDia.Pris
KJØPERPRODUKTER 66045 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 3/16 Tommers Pin Dia. | CG6MCC 426V21 66045Sink belagtSink belagtC1010 og C10201 13 / 16 "3 / 16 "1 5 / 8 "0.187 "11NOK
KJØPERPRODUKTER 66050 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 1/4 tomme Pin Dia. | CG6MCD 426V10 66050Sink belagtSink belagtC1010 og C10202"1 / 4 "1 13 / 16 "0.25 "11NOK
KJØPERPRODUKTER 66051 Sikkerhetsnål, C1010 og C1020 Grade, 1/4 tomme Pin Dia. | CG6MCE 426V34 66051Sink belagtSink belagtC1010 og C10202"1 / 4 "1 13 / 16 "0.25 "35NOK
KJØPERPRODUKTER 66053 Sikkerhetsnål, C1010 og C1020 klasse, 5/16 tommers stift Dia. | CG6MCF 426V11 66053Sink belagtSink belagtC1010 og C10202 25 / 32 "5 / 16 "2 19 / 32 "0.312 "11NOK
KJØPERPRODUKTER 66054 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 5/16 Tommers Pin Dia. | CG6MCG 426V32 66054Sink belagtSink belagtC1010 og C10202 25 / 32 "5 / 16 "2 19 / 32 "0.312 "35NOK
KJØPERPRODUKTER 66056 Sikkerhetsnål, C1010 og C1020 klasse, 3/8 tommers stift Dia. | CG6MCJ 426V26 66056Sink belagtSink belagtC1010 og C10201 5 / 8 "3 / 8 "1 17 / 32 "0.375 "12NOK
KJØPERPRODUKTER 66060 Sikkerhetsnål, C1010 Og C1020 Grade, 3/8 tommers Pin Dia. | CG6MCK 426V19 66060Sink belagtSink belagtC1010 og C10202 1 / 2 "3 / 8 "2 11 / 32 "0.375 "12NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS 66055 Sikkerhetsnål, C1010 og C1020 Grade, 5/16 tomme Pin Dia.
20NOK / enhet