Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPERS PRODUKTER 5201100 Dokumentholder Rustfritt stål 9 Lengde x 4 D Tommer | AA8LBT 19A779

BUYERS PRODUCTS 5201100 Dokumentholder rustfritt stål 9 Lengde x 4 D tomme

På lager
Vare: AA8LBT Modell: 5201100Kryssreferanse: 19A779

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDocument Holder
Dybde4"
Diameter1 5 / 8 "
FinishRustfritt stål
FunksjonDocument Holder
Lengde9"
typenMetal
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilbyr: Forseglet beskyttelse for dokumenter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5201100 Dokumentholder rustfritt stål 9 Lengde x 4 D tomme
303NOK / enhet