Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TR2/C515-4-R patronsikring, 4A, 125VAC

På lager
Vare: BD3LEZ Modell: TR2/C515-4-R
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering125 VAC
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter4A
Diameter5.5mm
Sikringsstørrelse / gruppe2AG (5 mm x 15 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde15.2mm
Mfr. SerieC515
MonteringsstilBrettfeste
emballasjeReel
ProdukttypeElektronisk hylseglasssikring
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • C515 Series

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakteremballasjeSpenning (AC)Pris
BUSSMANN TR2/C515-5-R patronsikring, 5A, 125VAC | BC7WJH TR2 / C515-5-R125 VAC5AKlipp tape125 VAC9NOK
BUSSMANN TR2/C515-2-R patronsikring, 2A, 250VAC | BC8LJC TR2 / C515-2-R250 VAC2AReel250 VAC9NOK
BUSSMANN TR2/C515-600-R patronsikring, 600mA, 250VAC | BC9PXZ TR2 / C515-600-R250 VAC600mAReel250 VAC9NOK
BUSSMANN TR2/C515-1.5-R patronsikring, 1.5A, 250VAC | BD3LKD TR2 / C515-1.5-R250 VAC1.5AReel250 VAC9NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TR2/C515-4-R patronsikring, 4A, 125VAC
9NOK / enhet