Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPA-30 spesialsikring, smeltet frakopling, hurtigblåsing, 170VDC, 30A, patronsikring | BC7YMN

BUSSMANN TPA-30 spesialsikring, smeltet frakobling, hurtigblåsing, 170VDC, 30A, patronsikring

På lager
Vare: BC7YMN Modell: TPA-30
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter30A
Diameter14.61mm
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
SikringstypeRask blåse
Indikatorstilpin
Avbryt vurdering20A
Lengde38.1mm
Mfr. SerieTPA
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (DC)170VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0126
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)0.95
Skipets bredde (cm)0.95

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterAvbryt vurderingSakPris
BUSSMANN TPA-25 Telecom Power Sikring, Fast Blow, 25A, 170VDC | BC7YDK TPA-25Cartridge25A20ATelecom Protection Sikring365NOK
BUSSMANN TPA-40 spesialsikring, 40A, 170VDC | BC7YEQ TPA-40Patron sikringer40A20ASikring410NOK
BUSSMANN TPA-20 spesialsikring, 20A, 170VDC | BC8RBZ TPA-20Patron sikringer20A20ASikring365NOK
BUSSMANN TPA-50 spesialsikring, 50A, 170VDC | BC8RMC TPA-50Patron sikringer50A20ASikring410NOK
BUSSMANN TPA-10 spesialsikring, smeltet frakobling, hurtigblåsing, 170VDC, patronsikring | BC9ZRC TPA-10Patron sikringer10A100kAPatron sikring365NOK
BUSSMANN TPA-5 Telecom Power Sikring, Fast Blow, 5A, 170VDC | BD2RFV TPA-5Cartridge5A100kATelecom Protection Sikring365NOK
BUSSMANN TPA-15 spesialsikring, smeltet frakopling, hurtigblåsing, 170VDC, 15A, patronsikring | BD2UTN TPA-15Patron sikringer15A100kAPatron sikring365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPA-30 spesialsikring, smeltet frakobling, hurtigblåsing, 170VDC, 30A, patronsikring
365NOK / enhet