Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T60030-2CR Sikringsblokk Klasse T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4

BUSSMANN T60030-2CR Sikringsblokk Klasse T 30a 600v

På lager
Vare: AB9ZEE Modell: T60030-2CRKryssreferanse: 2GWA4
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
1 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1/2 til 30
Forsterker AC30
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeEske
DC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Dybde1.44 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.9 / 16 "
SikringsholderkodeBF
Sikringslengde1.5 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseT
Høyde1.44 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3.19 "
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning600
MonteringsstilBolt ned
Antall poler2
Bredde2.59
Ledningsstørrelse14 til 2 Cu / Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerForsterker ACDybdeBreddeLedningsstørrelseSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdePris
BUSSMANN T60060-2CR Sikringsblokk Klasse T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 til 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "1 323 NOK
BUSSMANN T60100-2C Sikringsblokk Klasse T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3 T60100-2C1001002.06 "3.09 "14 til 2 / O Cu / Al13 / 16 "BN2 15 / 16 "4 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T60030-2CR Sikringsblokk Klasse T 30a 600v
1 277 NOK / enhet