Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T60100-2C Sikringsblokk Klasse T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3

BUSSMANN T60100-2C Sikringsblokk Klasse T 100a 600v

På lager
Vare: AB9ZEN Modell: T60100-2CKryssreferanse: 2GWC3
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
4 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 100
Forsterker AC100
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeEske
DC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Dybde2.06 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.13 / 16 "
SikringsholderkodeBN
Sikringslengde2 15 / 16 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseT
Høyde2.06 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde4.81 "
Maks. Forsterker100
Maks. Spenning600
MonteringsstilBolt ned
Antall poler2
Bredde3.09 "
Ledningsstørrelse14 til 2 / O Cu / Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerForsterker ACDybdeBreddeLedningsstørrelseSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdePris
BUSSMANN T60030-2CR Sikringsblokk Klasse T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4 T60030-2CR30301.44 "2.5914 til 2 Cu / Al9 / 16 "BF1.5 "1 277 NOK
BUSSMANN T60060-2CR Sikringsblokk Klasse T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 til 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "1 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T60100-2C Sikringsblokk Klasse T 100a 600v
4 184 NOK / enhet