Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN S505-1-R Sikring 1a S505 250vac - Pakke med 5 | AB8XFY 2ABY1

BUSSMANN S505-1-R Sikring 1a S505 250vac - Pakke med 5

På lager
Vare: AB8XFY Modell: S505-1-RKryssreferanse: 2ABY1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
343NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
Diameter5.2mm
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GSF, Littelfuse 215
Sikringsforsterker1A
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1.5kA ved 250 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN S505-500-R Sikring 500ma S505 250vac - Pakke med 5 | AB3HHN 1TEG9 S505-500-R500mA5500NOK
BUSSMANN S505-5-R Sikring 5a S505 250vac - Pakke med 5 | AB3HHP 1TEH1 S505-5-R5A5366NOK
BUSSMANN S505-6.3-R Sikring 6-3/10a S505 250vac - Pakke med 5 | AB4EDX 1XFF2 S505-6.3-R6-3 / 10A5411NOK
BUSSMANN S505-800-R Sikring 800ma S505 250vac - Pakke med 5 | AB4EDY 1XFF3 S505-800-R800mA5546NOK
BUSSMANN S505-8-R Sikring 8a S505 250vac - Pakke med 5 | AB4EDZ 1XFF4 S505-8-R8A5411NOK
BUSSMANN S505-1.25-R Sikring 1-1/4a S505 250vac - Pakke med 5 | AB8XFV 2ABX7 S505-1.25-R1.255390NOK
BUSSMANN S505-1.6-R Sikring 1-6/10a S505 250vac - Pakke med 5 | AB8XFW 2ABX8 S505-1.6-R1-6 / 10A5390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S505-1-R Sikring 1a S505 250vac - Pakke med 5
343NOK /pakke