Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN REN-3 Lavspenningssikring 3a Klasse H Ren 250vac | AE2GYK 4XH67

BUSSMANN REN-3 Lavspenningssikring 3a Klasse H Ren 250vac

På lager
Vare: AE2GYK Modell: REN-3Kryssreferanse: 4XH67
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseH
Diameter9 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould RF, Littelfuse RLN
Sikringsforsterker3
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 250 VAC
Lengde2"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
typenFornybar
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN REN-3 Lavspenningssikring 3a Klasse H Ren 250vac
27NOK / enhet