Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NITD20M32 Lavspentsikring 20a Nitd 415vac | AA9HYG 1DH23

BUSSMANN NITD20M32 Lavspentsikring 20a Nitd 415vac

På lager
Vare: AA9HYG Modell: NITD20M32Kryssreferanse: 1DH23

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningssikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt-på
Diameter3 / 4 "
Elementdual
Sikringsforsterker20
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering80kA ved 415 VAC
Lengde2.187 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier550 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSpeedBody MaterialKroppsstilSpenningsverdierDiameterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris
BUSSMANN TFL Lavspenningssikring 15a 125vac Melamin | AA9ECK 1CP77 TFL-melaminSylindriske125 VAC1 / 4 "-15Ikke avbrutt rangert266NOK
BUSSMANN NITD25 Lavspentsikring 25a Nitd 550vac | AA9JYC 1DM80 NITD25Raskt skuespillKeramiskBolt-på550 VAC1 / 2 "enslig2580kA ved 550 VAC139NOK
BUSSMANN OSD100 Lavspenningssikring 100a Osd 550vac | AA9PJG 1EJ93 OSD100Raskt skuespillKeramiskBolt-på550 VAC13 / 16 "enslig10080kA ved 550 VAC1 966 NOK
BUSSMANN CGL-150 Lavspentsikring 150a Klasse C Cgl 600vac | AA9RMX 1EW72 CGL-150TidsforsinkelseGlassfiberBolt-på600VAC / 250VDC1.5 "dual150200kA ved 600VAC, 40kA ved 250VDC2 968 NOK
BUSSMANN 6CIF06 Lavspentsikring 6A CIF06 600VAC/250VDC | AC9QFH 3HZ49 6CIF06TidsforsinkelseKeramiskBolt-på600VAC / 250VDC9 / 16 "dual6200kA ved 600VAC, 200kA ved 250VDC307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NITD20M32 Lavspentsikring 20a Nitd 415vac
160NOK / enhet