Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDA-3/4 keramisk sikring, tidsforsinkelse, 750mA strømstyrke, 250V

På lager
Vare: BC8RLX Modell: MDA-3/4
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSylindriske
Karakter750 mA
Diameter6.35mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AB 6.3 mm x 32 mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering35 A
Lengde31.75mm
MonteringsstilHolder / klips
Motstand855.5 mOhm
OppsigelsestypeKlipp
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

    • Bussmann MDA-3/4 patronsikring designet for å gi kortslutnings- og overstrømsbeskyttelse i kontrollkretser, målerkretser og lastsentre
    • Keramisk rørkonstruksjon med nikkelbelagte messingendestykker for å etablere en god elektrisk forbindelse mellom sikringen og den elektriske lederen
    • Tidsforsinkelsesmekanisme unngår uønskede sikringsåpninger forårsaket av strømstøt og gir rask responshastighet
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellSakKroppsstilKarakterLengdeMonteringsstilOppsigelsestypeDiameterSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN MDA-1-R Sikring 1a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1541NOK
BUSSMANN MDA-1-1/2-R Sikring 1-1/2a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1.5541NOK
BUSSMANN MDA-1-1/4-R Sikring 1-1/4a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1.255505NOK
BUSSMANN MDA-1/2-R Sikring 1/2a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1/2544NOK
BUSSMANN MDA-1/4-R Sikring 1/4a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "1/4560NOK
BUSSMANN MDA-10-R Sikring 10a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "10541NOK
BUSSMANN MDA-12-R Sikring 12a Mda 250vac - Pakke med 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSikringSylindriske-1.25 "--1 / 4 "12547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDA-3/4 keramisk sikring, tidsforsinkelse, 750mA strømstyrke, 250V
105NOK / enhet