Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LP30710300R50 Barriereterminalblokk, lavprofilbarriere, 150V, 30A, 3 posisjoner

På lager
Vare: BD3JET Modell: LP30710300R50
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Farge / finishSvart
Karakter30A
BrannfarligUL 94V0
Høyde0.76 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde2.17 "
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Mfr. SerieLP3000
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilGjennom hull
Antall stillinger3 Posisjon
Antall rader1 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.437in
OppsigelsestypePCB
Spenning150V
Bredde0.65 "
Wire Gauge22 AWG til 12 AWG
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUSSMANN LP302209 Barriereterminalblokk | BC9VEH LP30220952NOK
BUSSMANN LP306116 Barriereterminalblokk | BD3TVN LP306116120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LP30710300R50 Barriereterminalblokk, lavprofilbarriere, 150V, 30A, 3 posisjoner
29NOK / enhet