Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LKN-110 Spesialsikring, Sikringskobling, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 110A, Ikke-hussikring | BC9GKG

BUSSMANN LKN-110 spesialsikring, sikringskobling, tidsforsinkelse/sakte utblåsning, 250VAC, 110A, ikke-hussikring

På lager
Vare: BC9GKG Modell: LKN-110
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-bolig sikring
KroppsstilIkke-bolig sikringer
Karakter110A
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse H
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde7.13 "
Mfr. SerieLKN
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKnivblad
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.3

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakLengdeMonteringsstilOppsigelsestypePris
BUSSMANN LKN-3 spesialsikring, sikringskobling, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, ikke-hussikring | BC7XGA LKN-33AIkke-bolig sikring2"StudBolt ned105NOK
BUSSMANN LKN-175 Spesialsikring, Sikringskobling, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 175A, Ikke-hussikring | BC8AZD LKN-175175AIkke-bolig sikring7.13 "HolderKnivblad317NOK
BUSSMANN LKN-350 Spesialsikring, 350A, 250VAC | BC8GQG LKN-350350Asikringer8.63 "HolderKnivblad521NOK
BUSSMANN LKN-8 spesialsikring, 8A, 250VAC | BC9CMQ LKN-88Asikringer2"StudBolt ned93NOK
BUSSMANN LKN-500B Spesialsikring, Sikringskobling, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 500A, Ikke-hussikring | BC9HFC LKN-500B500AIkke-bolig sikring-HolderKnivblad827NOK
BUSSMANN LKN-300 spesialsikring, 300A, 250VAC | BC9JYZ LKN-300300Asikringer8.63 "HolderKnivblad-
RFQ
BUSSMANN LKN-1 spesialsikring, 1A, 250VAC | BD2NDX LKN-11Asikringer2"StudBolt ned47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LKN-110 spesialsikring, sikringskobling, tidsforsinkelse/sakte utblåsning, 250VAC, 110A, ikke-hussikring
317NOK / enhet